TRUSCO
TRUSCOの ワゴン
TRUSCOの スチールワゴン
TRUSCOの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
ローラーキャビネット用サイドポケット サイドポケット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70141357
品番
TFRC-SP
参考基準価格(税別)
¥12,370
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
スプレー缶ホルダーとドライバーホルダーをくっつけたサイドポケットです。
ドライバーを立てるための穴ありで、倒れることがなく便利です。
高さ(mm)
100
奥行(mm)
150
間口(mm)
460
色
ブラック
用途
ローラーキャビネット用のサイドポケットに。
トラスコ品番
217-8230
材質
スチール
質量(g)
1.3
アズワン品番
64-8722-59