曜日別特売
THL100-10 高電圧用収縮チューブ TRUSCO 70141393

高電圧用収縮チューブ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
収縮前内径(Φmm)100
内容量1本注文コード70141393品番THL100-10
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ハロゲンフリー、絶縁性バスバー用熱収縮チューブです。
特殊な架線処理を施したノンハロゲンポリオレフィン製です。
高い耐トラッキング性、耐アーク性があります。
電流開閉装置や変電所のバスバーの絶縁特性を強化できます。

用途電流開閉装置や変電所のバスバーに。トラスコ品番207-6118材質クロスリンクポリオレフィン質量(kg)5.5長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~120収縮前内径(Φmm)100収縮温度110℃アズワン品番64-8723-84収縮後内径(Φmm)35収縮後肉厚(mm)3.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする