CPFM-100-5 銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ TRUSCO 70141664 CPFM-100-5 銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ TRUSCO 70141664

銅箔シールドチューブ 面ファスナータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70141664 品番 CPFM-100-5
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

特殊銅製シートを使用することによって、今までより不要輻射に強く、シールド効果を大幅に改良することができました。
アルミシールドチューブよりも電磁波シールド効果の向上を実現。
電気抵抗値もアルミの約半分0.04Ω/cmを達成しています。
半田付けが非常に容易にできるため、アースの取付けが短時間で完了します。

用途次世代通信規格「5G」や「IOT」の普及に伴うEMC対策として。 トラスコ品番207-6383 材質ポリエステルクロス入りPVCシート、特殊銅箔シート(0.020mm)(PETコート)、面ファスナーテープ部:ナイロン繊維・ポリウレタン樹脂 質量(kg)2.27 長さ(m)5 アズワン品番64-8468-78 内径(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする