Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キッチン/調理家電
Panasonic(パナソニック)の IHクッキングヒーター
業務用IHクッキングヒーター客席用ビルトインタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70141908
品番
KZ-F11B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
ビルトインタイプの客室用のIHクッキングヒーターです。
客席に設置しやすい22mm薄型コントローラーを採用しています。
高温注意ランプなどの安全機能を搭載しています。
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1300
質量(kg)
4.2
プレート寸法(Φmm)
190
奥行(mm)
360
高さ(mm)
100
電源コード(m)
2、操作部:約0.8
幅(mm)
315
火力調節
800W(保温)〜1300W(7段階調節)
用途
ビルトインタイプ客室用。
トラスコ品番
183-5546
アズワン品番
64-8588-56