業務用IHクッキングヒーター厨房用カウンタータイプ

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70141935 品番KZ-CK2000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

軽量・コンパクトで運びやすく、キーロック機能搭載で誤作動を防止します。
切り忘れ自動OFF、温度過昇防止など安全性にも配慮した製品です。

用途カウンタータイプ厨房用。 トラスコ品番183-5542 材質ステンレス 幅(mm)300 質量(kg)6.1 高さ(mm)100 奥行(mm)453 電源(V)単相200 消費電力(W)2000 プレート寸法(mm)300×453 電源コード(m)2 アズワン品番64-8588-86 火力調節195〜2000W相当(6段調整)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70141944
2022-02-27
用途:
カフェの料理
コーヒーの杜フォレスト・フォー・レスト 様 (飲食業)

安定感があり、安心して高火力での調理などランチ等の連続注文にも対応出来る

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする