曜日別特売
KZ-CK2020 業務用IHクッキングヒーター厨房用カウンタータイプ Panasonic(パナソニック) 70141944

業務用IHクッキングヒーター厨房用カウンタータイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード70141944品番KZ-CK2020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

軽量・コンパクトで運びやすく、キーロック機能搭載で誤作動を防止します。
切り忘れ自動OFF、温度過昇防止など安全性にも配慮した製品です。

用途
カウンタータイプ厨房用。
トラスコ品番183-5538材質ステンレス幅(mm)600質量(kg)11.3高さ(mm)100奥行(mm)453電源(V)単相200消費電力(W)4000(2000×2)プレート寸法(mm)600×453電源コード(m)2アズワン品番64-8588-54火力調節195~2000W相当(6段調整)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70141944
2022-02-27
用途: カフェの料理
コーヒーの杜フォレスト・フォー・レスト飲食業

安定感があり、安心して高火力での調理などランチ等の連続注文にも対応出来る

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン/調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする