Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キッチン/調理家電
Panasonic(パナソニック)の IHクッキングヒーター
業務用IHクッキングヒーター厨房用ビルトインタイプ2000W
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70141953
品番
KZ-DK2001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
ビルトインタイプ厨房用のIHクッキングヒーターです。
皿加熱・タイマー加熱機能搭載です。
トラスコ品番
183-5549
幅(mm)
276
質量(kg)
5.3
高さ(mm)
86
奥行(mm)
316
電源(V)
単相200
消費電力(W)
2000
プレート寸法(mm)
240×316
電源コード(m)
2
アズワン品番
64-8588-55