コンテナバッグメッシュバッグ大

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード70142014 品番AS-MBD
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

従来に無い大きな目合い(約3ミリ)のメッシュ構造です。
内容物の水切り・乾燥行程に効果絶大です。

用途
水分を含んだ内容物の乾燥などに
根菜類、木材の乾燥に
固形物の乾燥などに
高さ(mm)1000 材質ポリプロピレン 仕様排出口なし、内袋なし トラスコ品番195-1439 幅(mm)940 質量(kg)2 タイプワンウエイ 奥行(mm)940 ベルト色ブラック 縦(mm)1000 横(mm)940 外径(mm)940 アズワン品番64-8408-98 最大充填質量(kg)1000 ラミネートなし
注意
※ワンウェイ方式
※ご使用は1回限りとなります
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します
※吊り上げたバッグの下に入らないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする