旭産業(シート)
旭産業(シート)の 各種パレット
旭産業(シート)の パレットカバー・アクセサリ
注意喚起底なしカバー ドラム缶用 ドラム缶用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
70142023
品番
AS-TKDK
参考基準価格(税別)
¥11,460
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
防炎認定生地を使用しております。
特徴ある縞模様で注意を促します。
用途
ドラム缶の保護カバーに。
危険物品の注意喚起用に。
トラスコ品番
195-3300
材質
防炎ターポリン
厚さ(mm)
0.35
質量(kg)
1.05
色
オレンジ/オレンジ・ブラックの縞模様
高さ(mm)
880
タイプ
底なしカバー
奥行(mm)
620
間口(mm)
620
引裂強度(N)
タテ70、ヨコ55
引張強度(N)
タテ500、ヨコ470
外径
620
アズワン品番
64-8409-08
耐候年数(年)
1
注意
※ミシン縫製加工品のため雨天時には使用しないでください。