曜日別特売
815110 スーパーラインロープUD 高木綱業 70142039

 

815110 スーパーラインロープUD 高木綱業 70142039
815110 スーパーラインロープUD 高木綱業 70142039
815110 スーパーラインロープUD 高木綱業 70142039
815110 スーパーラインロープUD 高木綱業 70142039
815110 スーパーラインロープUD 高木綱業 70142039
815110 スーパーラインロープUD 高木綱業 70142039

スーパーラインロープUD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
線径(mm)10
内容量1本(1m)注文コード70142039品番815110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

水に浮き、アラミド繊維の約10倍以上の耐摩耗特性があります。
高機能繊維の中でも最も軽く、超高強度、高弾性繊維です。
優れた耐光性を有し、屋外の使用に充分耐えます。
ワイヤーロープに比べ軽く、サビもないため取り扱いが簡単です。

用途
電力及び通信用地中線ケーブル引き抜き用、光ファイバー通線用。
各種メッセンジャーロープや、ヘリロープなどに。
トラスコ品番195-0461材質イザナス(R)SK-60(高強力ポリエチレン)、被覆:ポリエステル繊維+PIG樹脂加工ダークグリーン質量(g)75長さ(m)1包装形態バンド掛巻引張強度(kN)44.10線径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする