815112 スーパーラインロープUD 高木綱業 70142048 815112 スーパーラインロープUD 高木綱業 70142048 815112 スーパーラインロープUD 高木綱業 70142048 815112 スーパーラインロープUD 高木綱業 70142048 815112 スーパーラインロープUD 高木綱業 70142048 815112 スーパーラインロープUD 高木綱業 70142048

スーパーラインロープUD

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(1m) 注文コード 70142048 品番 815112
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

水に浮き、アラミド繊維の約10倍以上の耐摩耗特性があります。
高機能繊維の中でも最も軽く、超高強度、高弾性繊維です。
優れた耐光性を有し、屋外の使用に充分耐えます。
ワイヤーロープに比べ軽く、サビもないため取り扱いが簡単です。

用途
電力及び通信用地中線ケーブル引き抜き用、光ファイバー通線用。
各種メッセンジャーロープや、ヘリロープなどに。
トラスコ品番195-0462 材質イザナス(R)SK-60(高強力ポリエチレン)、被覆:ポリエステル繊維+PIG樹脂加工 ダークグリーン 質量(g)110 長さ(m)1 包装形態バンド掛巻 引張強度(kN)68.60 線径(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする