東京製旗
東京製旗の 看板・POP・掲示用品
東京製旗の ポスター/タペストリー
東京製旗の タペストリー
国旗No.1
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全60種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70142303
品番
416182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ポリエステル100%でシワになりにくく、軽量で風に良くなびきます。
雨に濡れても乾きが早いです。
用途
海外からのお客様の歓迎等用に。
トラスコ品番
207-3743
材質
テトロントロピカル生地(ポリエステル100%)
質量(g)
95
寸法(縦×横)(mm)
700×1050
表示内容
オーストリア
アズワン品番
64-8372-95