国旗No.1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70142443 品番 416347
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

ポリエステル100%でシワになりにくく、軽量で風に良くなびきます。
雨に濡れても乾きが早いです。

用途海外からのお客様の歓迎等用に。 トラスコ品番207-3733 材質テトロントロピカル生地(ポリエステル100%) 質量(g)95 寸法(縦×横)(mm)700×1050 表示内容スリランカ アズワン品番64-8373-09

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする