国旗No.2

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70142809 品番 426108
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ポリエステル100%でシワになりにくく、軽量で風に良くなびきます。
雨に濡れても乾きが早いです。

用途海外からのお客様の歓迎等用に。 トラスコ品番207-3841 材質テトロントロピカル生地(ポリエステル100%) 質量(g)150 寸法(縦×横)(mm)900×1350 表示内容アルゼンチン アズワン品番64-8373-75

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-23
用途:
台湾からの来客用
卸売・小売業

シワもアイロンで伸ばせることができ、届いた後、直ぐに使用することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする