牛本革手袋 CG-714

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70143273 品番 CG-714
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手によく馴染みます
シモンロゴ入り
牛本革の特徴
1.柔軟性に富む
2.摩耗に強い
3.油汚れに強い
4.使い込むほど手に馴染む

サイズLL 全長(cm)24 中指長(cm)9.4 手の平幅(cm)11.5 手のひらまわり(cm)23 材質牛本革 機能耐久性、柔軟性 アテ有無アテ無 入数(双)1 用途機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等 仕様袖無し、親指/丸指型 メーカー商品コード4130710

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70143255
2020-05-05
用途:
倉庫内での荷物取り扱い

柔らかくて手に馴染む。4双購入したが糸がほつれてきそうな所もあった。

1人が参考にしています
対象商品:
70143273
2019-04-22
用途:
金属加工全般に使用
製造業

LLサイズを購入しましたが、サイズ・革の質の個体差が激しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする