シモン
シモンの 革手袋
シモンの 牛革手袋
シモンの 牛表革
牛本革手袋 CG-714Y
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
70143282
品番
CG-714Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
手によく馴染みます
シモンロゴ入り
牛本革の特徴
1.柔軟性に富む
2.摩耗に強い
3.油汚れに強い
4.使い込むほど手に馴染む
サイズ
フリー
全長(cm)
23
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
11
手のひらまわり(cm)
22
材質
牛本革
色
黄
加工
内縫い
機能
耐久性、柔軟性
アテ有無
アテ無
入数(双)
1
用途
機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等
仕様
牛本革、袖無し、親指/丸指型
メーカー商品コード
4131730