着用例

CG-715 牛本革手袋 CG-715 シモン 70143307 CG-715 牛本革手袋 CG-715 シモン 70143307 CG-715 牛本革手袋 CG-715 シモン 70143307 CG-715 牛本革手袋 CG-715 シモン 70143307

牛本革手袋 CG-715

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 70143307 品番 CG-715
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手によく馴染みます
シモンロゴ入り
牛本革の特徴
1.柔軟性に富む
2.摩耗に強い
3.油汚れに強い
4.使い込むほど手に馴染む

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズL 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)11 手のひらまわり(cm)22 材質牛本革 加工袖付き 機能耐久性、柔軟性 アテ有無アテ無 入数(双)1 用途機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等 仕様袖付き、親指/丸指型 メーカー商品コード4130715

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:32

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-08
用途:
溶接ロボットへの製品脱着
製造業

履き心地抜群、薄くて柔らかく、指先も動かしやすい、なのに耐久性も有り、さすが一流メーカーのシモンの製品!
作業の性質上、革手を履いたり外したりすることが多いのですがスムーズに行えるので気に入って使っています。

対象商品:
70143307
2021-11-09
用途:
植木の剪定、草刈り作業

商品紹介の通り、皮が柔らかくつけやすい。
バラやピラカンサスなど、とげの有る木でも注意して作業をすれば、とげが刺さりにくいので安心して仕事できます。

対象商品:
70143307
2021-07-16
用途:
溶接作業
製造業

溶接用手袋は皮がかたいものが多いなかで、やわらかめで手にしっくりくるので細かい作業に丁度よいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする