日本国旗(日の丸)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70143423 品番 10760
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月29日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ポリエステル100%でシワになりにくく、軽量で風に良くなびきます。
雨に濡れても乾きが早いです。

用途日々掲揚または式典や祝日などに。 仕様撥水加工付 トラスコ品番207-3862 材質テトロントロピカル生地(ポリエステル100%)撥水加工付き 質量(g)250 タイプ特判 寸法(縦×横)(mm)1200×1800 表示内容日の丸 アズワン品番64-8331-03

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-25
用途:
神社国旗取替

軽くて防水もよさそうです 端部の縫い方が甘いようでほつれがでなければと思います

2025-02-13
用途:
日々の国旗掲揚
小倉地区自治会 様 (その他業種)

迅速な配送に満足。屋外掲揚のための厚手の生地のものがあれば幸いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする