ゴールデンスター
ゴールデンスターの 除草具
ゴールデンスターの 草削り
削 けずろっかま 除草用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70143438
品番
#1744
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
樹脂の湾曲グリップで握りやすい
押して削って引いて切る除草鎌
全長(mm)
195
用途
押して削って引いて草を切る際に
質量(g)
84
材質(柄部)
樹脂
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
刃渡り(mm)
90
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。