406104 卓上旗 東京製旗 70143439

卓上旗

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
表示内容アメリカ
アメリカ
アルゼンチン
イギリス
イスラエル
イタリア
インド
インドネシア
ウクライナ
ウズベキスタン
ウルグアイ
エジプト・アラブ
オーストラリア
オーストリア
オランダ
ガーナ
カナダ
カンボジア
ギリシャ
ケニア
サウジアラビア
ザンビア
シンガポール
スイス
スウェーデン
スコットランド
スペイン(紋章入)
スリランカ
タイ
チェコ
チリ
デンマーク
ドイツ
トルコ
ニュージーランド
ネパール
ノルウェー
ハンガリー
バングラデシュ
フィリピン
フィンランド
ブラジル
フランス
ベトナム
ペルー
ベルギー
ポーランド
ポルトガル
マレーシア
ミャンマー
メキシコ
モロッコ
モンゴル
ラトビア
ルーマニア
ロシア
香港
台湾
大韓民国
中華人民共和国
南アフリカ
日本
内容量1枚注文コード70143439品番406104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

厚手のポりエステル素材でシワになりにくいです。

用途海外からのお客様の歓迎等用に。表示内容アメリカ寸法(縦×横)(mm)160×240質量(g)35材質テトロントロマット(ポリエステル100%)トラスコ品番207-3625アズワン品番64-8371-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70143439
2024-05-31
用途: 事務所に飾る歓迎の国旗
サンフラッツ不動産業

本格的な卓上旗です。ディズニーランドに行った時に、アメリカの国旗を見まして
「格好いいな♪」と思って購入致しました。ディズニーランドの思い出と一緒に
事務所に飾っております。「星条旗」がとても素敵です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする