ゴールデンスター
ゴールデンスターの 除草具
ゴールデンスターの 草削り
刈 かろっかま 草刈用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70143447
品番
#1745
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
樹脂の湾曲グリップで握りやすい
段付刃で根元から刈る
全長(mm)
233
用途
草を段付刃で根元から刈る際に
質量(g)
105
材質(柄部)
樹脂
材質(刃)
炭素刃物鋼
刃渡り(mm)
110
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。