ゴールデンスター
ゴールデンスターの 除草具
ゴールデンスターの 草削り
切 きろっかま 草削用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70143456
品番
#1746
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
樹脂の湾曲グリップで握りやすい
ストレート刃と波刃のツーウェイタイプ
全長(mm)
160
質量(g)
70
材質(柄部)
樹脂
材質(刃)
炭素刃物鋼
刃渡り(mm)
73
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。