卓上旗

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70143493 品番 406129
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

厚手のポりエステル素材でシワになりにくいです。

表示内容インドネシア 寸法(縦×横)(mm)160×240 質量(g)35 材質テトロントロマット(ポリエステル100%) 用途海外からのお客様の歓迎等用に。 トラスコ品番207-3631 アズワン品番64-8371-92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70143439
2024-05-31
用途:
事務所に飾る歓迎の国旗
サンフラッツ 様 (不動産業)

本格的な卓上旗です。ディズニーランドに行った時に、アメリカの国旗を見まして
「格好いいな♪」と思って購入致しました。ディズニーランドの思い出と一緒に
事務所に飾っております。「星条旗」がとても素敵です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「区画ロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする