木柄ガーデンクリーナー

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70143508 品番#4077
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

刈草の集草作業に使います

全長(mm)1645 爪数18 用途刈草、敷きわら集めに最適 質量(g)1100 材質(柄部)天然木 材質(刃)スチール 先幅(mm)210〜400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70143508
2024-10-08
用途:
庭の草刈り後
運輸・通信業

爪が多いのでいい感じです。耐久性はしばらく使ってみないと

対象商品:
70143508
2024-07-10
用途:
芝生と落ち葉の収集
浪速商事株式会社 様 (不動産業)

これは、女性が扱うには無理がありました。 耐久性はありそうで、刃は軽く、幅も調整できるのはよいのですが、柄が重すぎて、取り扱えません。

1人が参考にしています
対象商品:
70143508
2023-03-10
用途:
刈払機で、笹竹、枯れ草を刈った後のごみ集め
不動産業

オールステンレス製の熊手を使っていたが、今回の製品は、爪の並び幅が広く、木製の柄のため、軽くて、竹林下草の清掃が気分良く捗った。

対象商品:
70143508
2023-03-03
用途:
庭仕事用
指圧工房 様 (医療・福祉・介護関連業)

普通が一番、昔ながらの商品はこれで十分です。
ただ、木製は木目の走行によっては折れやすいのもあるのも確か。

対象商品:
70143508
2022-04-23
用途:
落ち葉の収集
自動車・二輪車・自転車関連業

何と言っても木の感触が良いです。金属の熊手部分は濡れた落ち葉を掻き出すのに有効です。但し芝生には使いません。
コスパ良好の一品です。

2020-07-17
用途:
芝の手入れ用
その他業種

安い、軽い、錆ない、芝刈後の手入れに非常に便利です。

対象商品:
70143508
2023-08-30
用途:
庭の清掃
さいかわ園芸 様 (農・林・水産業)

庭の芝生を刈った後の作業、落ち葉をかき集める作業に購入しました。芝生の中までキレイにかき出せるのですが、芝生に引っかかってしまい芝生を傷めてしまうことも。また、この品物自体が結構重いので女性が作業するには大変です。

対象商品:
70143508
2021-06-20
用途:
掃除の時に

お店で買うよりたいへん安くてたいへん助かりました。また何かありましたらよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする