ゴールデンスター
ゴールデンスターの 除草具
ゴールデンスターの 雑草抜き
パイプ柄 草抜き 800ミリ柄
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70143517
品番
#1593
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
一つで二つでの用途に使えます。
レーキで簡単草抜き、側面の刃で草削りも。
用途
頑固な草の草抜きに
全長(mm)
810
質量(g)
330
刃長(mm)
(側面)90
材質(柄部)
スチールパイプ
材質(刃)
炭素刃物鋼
先幅(mm)
55
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300