ゴールデンスター
ゴールデンスターの 除草具
ゴールデンスターの 草削り
パイプ柄 草削り 800ミリ柄
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70143526
品番
#1594
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
立ったままでの作業ができます
用途
波刃で雑草をカット、らくらく草刈り作業。
パイプ柄で軽量、立って作業ができます
全長(mm)
815
高さ(mm)
55
質量(g)
335
材質(柄部)
スチールパイプ
材質(刃)
炭素刃物鋼
先幅(mm)
105
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。