ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鎌
ゴールデンスターの 鋸鎌
ウェーブカットロング ステン 800mm柄付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70143535
品番
#1589
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
サビに強いステンレス刃とステンレスパイプ柄を採用。
地面に這った雑草も波刃と刃先で根本からカット。
刃渡り(mm)
110
全長(mm)
990
質量(g)
400
材質(柄部)
スチールパイプ
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。