ゴールデンスター
ゴールデンスターの 除草具
ゴールデンスターの ネジリ鎌
ネジリ鎌鋼付150mm 1200mm柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70143544
品番
#4118
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた鋼付万能タイプ。
刃渡り(mm)
150
全長(mm)
1330
質量(g)
600
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。