三角ホー鋼付170mm 1200mm柄

(3件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード70143553 品番#4119
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

立ったままでの作業ができます

全長(mm)1330 用途草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた鋼付万能タイプ。 質量(g)700 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼 刃渡り(mm)170
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-18
用途:
庭の整備
運輸・通信業

切れ味は良いですね。大きさも最初は少し大きいかなと思いましたが、使うとそうでも無く丁度良い大きさでした。価格も手頃で納得です。

対象商品:
70143553
2021-12-17
用途:
畑作業

意外とホームセンターになくて、モノタロウさんさすが、在庫ありました!

対象商品:
70143553
2019-04-03
用途:
農作業
農・林・水産業

まず雑草取りでは畝のどちらの側でも二辺の刃で削ることが出来るので作業効率が良い。他にも畝上げ、平面ならし、覆土、土寄せ、播種溝切りほか、マルチ的で多機能なくわです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする