得徳倶楽部
得徳倶楽部の 除草具
得徳倶楽部の 草削り
得徳倶楽部アルミ柄万能草削鍬
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70143562
品番
#4087
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
立ったままでの作業ができます
用途
アルミパイプ柄で軽量
立って草刈りや簡単な土堀にも使えます
全長(mm)
1340
材質(柄部)
アルミパイプ
材質(刃)
炭素刃物鋼
刃渡り(mm)
210
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。