ゴールデンスター
ゴールデンスターの 除草具
ゴールデンスターの 草削り
ap ステンレス窓ホー 1050mm柄
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70143587
品番
#4106
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
軽量アルミパイプ柄
サビにくいステンレス製。
立って草刈りや簡単な土堀にも使えます。
全長(mm)
1120
用途
草刈りや簡単な土堀りにも使え、切味の優れた万能タイプ。
質量(g)
500
材質(柄部)
アルミパイプ
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
刃渡り(mm)
180
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300