星馬
星馬の 鎌
星馬の 小鎌
星馬 草ぬき鎌
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70143605
品番
#1561
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ガンコな雑草も根こそぎカット。
刃渡り(mm)
75
全長(mm)
215
用途
庭草の除草作業に
質量(g)
60
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。