ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鋏
ゴールデンスターの 園芸鋏
キリ娘万能鋏 強力タイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70143623
品番
#2315
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
園芸・手芸・工作など幅広い用途にお使え頂ける、強力タイプの万能鋏です。
全長(mm)
185
刃渡り(mm)
65
用途
園芸・手芸・工作作業に
質量(g)
130
材質(柄部)
樹脂
使用目的
園芸、工作作業、手芸
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。