ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鋏
ゴールデンスターの 芝生鋏
回転式芝生鋏
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70143648
品番
#2104
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
用途に合わせて柄の角度を調節可能
全長(mm)
340
刃渡り(mm)
135
用途
芝生、雑草のキワ刈作業に
質量(g)
450
材質(柄部)
スチールグリップ付
使用目的
キワ刈作業
切断対象
芝生、雑草
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。