曜日別特売
#3175 盆栽用根さばき ゴールデンスター 70143684

盆栽用根さばき

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード70143684品番#3175
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

盆栽用品

用途
盆栽の根分け作業にさい
全長(mm)190質量(g)70材質(柄部)天然木材質(刃)炭素刃物鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70143684
2022-07-12
用途: 盆栽の植え替え時期
製造業

根さばきは一本爪の方が使いやすい。色々と持っているが結局はこの形しか使っていない。盆栽に限らずふつうの鉢物の花や、くさばなの寄せ植えの際に根をダウンサイジングする際にも便利だと思う。熊手状のものは強すぎて使いにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする