ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鋏
ゴールデンスターの 植木鋏
植木鋏ホルダー ブルー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70143718
品番
#3471B
参考基準価格(税別)
¥1,450
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
軽くて強い鋏ケース
全長(mm)
210
用途
植木鋏用サック
材質
合成レザー
幅(mm)
145
質量(g)
85