ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鋏
ゴールデンスターの 剪定鋏
剪定鋏ホルダー ブルー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70143727
品番
#3472B
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
軽くて強い鋏ケース
全長(mm)
200
用途
剪定鋏用サック
材質
合成レザー
幅(mm)
80
質量(g)
70