ゴールデンスター
マルチシート穴あけマスター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
穴径(Φmm)
60
60
80
100
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70143772
品番
#1720
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,698
¥
1,398
バスケットに入れる
穴あけ作業がラクラク簡単、優れた切れ味のマルチシート穴あけ具。
用途
マルチシートの穴あけ具
穴径(Φmm)
60
材質
ステンレス鋼
材質(本体)
ステンレス鋼
質量(g)
65
材質(グリップ)
PVC