ゴールデンスター
ゴールデンスターの ネット・シート・マルチ
ゴールデンスターの マルチ
ゴールデンスターの マルチ穴開け器
マルチシート穴あけマスター
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70143797
品番
#1722
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
穴あけ作業がラクラク簡単、優れた切れ味のマルチシート穴あけ具。
穴径(Φmm)
100
用途
マルチシートの穴あけ具
材質
ステンレス鋼
材質(本体)
ステンレス鋼
質量(g)
120
材質(グリップ)
PVC