※本体画像

#7634 超強力防草シート 黒 ファームガーデン 70143815 #7634 超強力防草シート 黒 ファームガーデン 70143815

超強力防草シート 黒

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 70143815 品番 #7634
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

耐用年数約10年の編み込みタイプ

全長(m)50 幅(m)1 材質ポリプロピレン ブラック 用途耐久性、透水性を重視した防草シート 厚さ(mm)約0.65 質量(kg)12.5 使用目的防草シート 遮光率(%)99.9 耐候性(耐候年数目安)約10年
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70143806
2022-12-14
用途:
太陽光施設の防草用
電気・ガス・熱供給・水道業

太陽光施設の防草用に購入しました。
長さが20メートルなので大変に扱いやすいです。

対象商品:
70143806
2021-12-13
用途:
場内整備
不易糊工業株式会社 様

見た目丈夫そうであるが接地して期間が短いので 防草出来ているか
耐久性があるかは観察が必要
他の商品よりも耐久性はありそうです

1人が参考にしています
対象商品:
70143824
2021-05-28
用途:
庭の防草、通路の防草に。
安心農業株式会社 様 (サービス業)

値段は高いですが、耐久性があり、とてもいいです。
ハウス倉庫の下敷き、通路の防草に使っています。
強度があり、ほつれも少ないので、満足です。
切りやすい目印もあって、施工もしやすいです。

対象商品:
70143806
2021-04-30
用途:
ウッドデッキの床下に敷設しました
岐阜県剣道連盟美濃支部 様 (その他業種)

厚手で、これなら長持ちしそうです。価格も安いと思います。

対象商品:
70143806
2020-08-19
用途:
畔の雑草除去
農・林・水産業

随分といろいろなシートを使ってますがなかなか目的に合わず困っていましたが今回購入したシ-とは、厚さの点で大変満足しています

1人が参考にしています
対象商品:
70143824
2018-07-10
用途:
畑の中で使用
農・林・水産業

厚みが十分にありしっかりしています。蔓物の野菜用に使っています。長持ちすると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
70143806
2022-04-03
用途:
草が生えない
農・林・水産業

草が生えない用に防草シートを畑の回りの土手に使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする