フラットアンカー Φ4mmX20cm

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(40本) 注文コード 70143842 品番 #7703
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

押さえのでっぱりをなくした防草用に最適

用途防草、マルチの押さえ用具 トラスコ品番828-9346 材質4ミリメッキ鋼線 直径(Φmm)65 線径(Φmm)4 全長(cm)20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70143842
2022-07-13
用途:
畝作り
卸売・小売業

非常に使いやすい。脱着が抜くだけで作業が早いです。

2021-01-24
用途:
シート固定
農・林・水産業

多少抜けにくい加工があります。
出っ張りがないので足やホース等が引っかからなくてよいです。
その分、引き抜くときにはつかむところが少ないですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネット・シート・マルチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする