キンボシ
キンボシの ネット・シート・マルチ
キンボシの ネット・シート・マルチ固定具
丸型アンカー (40本)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(40本)
注文コード
70143858
品番
#7694
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
探しやすい赤被膜
用途
不織布・マルチシート等の押さえ杭に。
材質
スチール皮膜付
直径(Φmm)
65
線径(Φmm)
3
全長(cm)
20