ゴールデンスター
ゴールデンスターの 刈払機
ゴールデンスターの 一般草刈用カッター/チップソー
BPSチップソー オオカミ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
70143876
品番
#210442
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
3種のチップで鋭い切れ味
外径(Φmm)
230
刃数(p)
36
厚さ(mm)
(台金)1.4、(チップ)2
用途
刈払機用替刃
質量(g)
440