金星
金星の 鎌
金星の 薄鎌
金星鎌 片刃薄鎌180mm 角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70143894
品番
#100003
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
手打ち鋼付の一級品
刃渡り(mm)
160
全長(mm)
380
用途
草刈り用鎌
質量(g)
155
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。