金星
金星の 鎌
金星の 収穫用鎌
ステンレス収穫兼用鎌 裏目刃付
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70143912
品番
#140470
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
錆びにくいステンレス刃
刃渡り(mm)
155
全長(mm)
320
用途
野菜の収穫用鎌
トラスコ品番
834-5616
質量(g)
90
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。