金星
金星の 鎌
金星の 収穫用鎌
菜園用鎌
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70143928
品番
#140471
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
葉物野菜・葉茎菜野菜の収穫に最適
刃渡り(mm)
155
全長(mm)
320
用途
野菜の収穫用鎌
質量(g)
90
タイプ
1号 ほうれん草用
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。