ゴールデンスター
ゴールデンスターの 除草具
ゴールデンスターの ネジリ鎌
ロングパイプ柄土落し ステンレス兼用型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70143955
品番
#1592
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
農機具の土落とし、巻き付いた草取り。
採集、除草作業にも。
刃渡り(mm)
80
全長(mm)
680
用途
農機具の土落とし作業に
質量(g)
325
材質(柄部)
スチールパイプ
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。