闘虎
闘虎の 鎌
闘虎の 中厚鎌
闘虎 鍛造中厚鎌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
70143973
品番
#1526
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
切れ味の優れた鋼付き
刃渡り(mm)
148
全長(mm)
380
用途
草刈り用鎌
質量(g)
185
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。