ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鎌
ゴールデンスターの 鋸鎌
草取用鎌(鋸刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70144007
品番
#1564
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
地面に這った草に最適
刃渡り(mm)
110
全長(mm)
255
用途
草刈り用鎌
質量(g)
65
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。