星馬
星馬の 鎌
星馬の 中厚鎌
星馬雑草刈段活用刃安来鋼中厚
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
70144025
品番
#1695
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
雑草刈用・段付刃で根元から低刈りに最適
安来鋼(白二)付
刃渡り(mm)
140
全長(mm)
440
用途
草刈り用鎌
トラスコ品番
834-5619
質量(g)
240
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。